ALTRONIX AL1012ULACMCBJ Access Power Controller | AF2TZH 6XUZ4

ALTRONIX AL1012ULACMCBJ Access Power Controller

Varastossa
Tuote: AF2TZH Malli: AL1012ULACMCBJRistiviite: 6XUZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€848.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy virranhallintaan
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4-2/3
Kotelon korkeus (tuumaa)18
Kotelon leveys (tuumaa)14.5
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä8
Lähtövirta10 ampeeria
AlaluokkaPääsy virranhallintaan
TyyppiSisätilojen seinäkiinnike
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi8504409520
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1012ULACMCBJ Access Power Controller
€848.16 / yksikkö