ALTO SHAAM FU-3775 Sulakkeet, 15A, luokka G | CN8GJE 21VM62

ALTO SHAAM FU-3775 sulakkeet, 15A, luokka G

Tuote: CN8GJE Malli: FU-3775Ristiviite: 21VM62
€29.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALTO SHAAM FU-33452 Sulake, 6.3A | CN8GJD 21VM61 FU-33452Sulake€28.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTO SHAAM FU-3775 sulakkeet, 15A, luokka G
€29.40 / yksikkö