ALTA 7062-A palosammutinkotelo, satiini, osittain upotettu | AH9NKP 40LU23

ALTA 7062-A Sammutuskaappi Satiininen Puoliupotettu

Varastossa
Tuote: AH9NKP Malli: 7062-ARistiviite: 40LU23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutinkaappi
Kaapin väriRuostumaton teräs
Cabinet MateriaaliKylmävalssattu arkki
Koko10 lb
Syvyys5.75 "
Korkeus26.75 "
Sisällä ulkonasisä-
AsennustyyliSemi upotettu
Seinän aukon syvyys4"
Seinän aukon korkeus25 "
Seinän aukon leveys10 "
Leveys11.75 "
Window ColorPoista valinta
IkkunamateriaaliKarkaistu lasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKokoSyvyysKorkeusAsennustyyliLeveysIkkunamateriaaliHinta
ALTA 7064-DV sammuttimen kaappi, 27 tuuman korkeus, satiini | AH9NKK 40LU19 7064-DVRuostumaton teräs10 lb6"27 "Pinta-asennus11.5 "Karkaistu lasi€216.02
ALTA 7059-DV sammuttimen kaappi 20-1 / 2 tuuman korkeus ruostumatonta terästä AH9NKQ 40LU24 7059-DVRuostumaton teräs5 lb6"20.5 "Pinta-asennus11.5 "Karkaistu lasi€201.93
ALTA 7058-A palosammutinkotelo, satiini, puoli upotettu AH9NKV 40LU30 7058-Ruostumaton teräs5 lb5"20.75 "Semi upotettu11.75 "Karkaistu lasi€167.59
ALTA 7008-A -palosammutinkotelo, 5 lb, puoliksi upotettu | AH9NKW 40LU31 7008-Valkoinen5 lb5"20.75 "Semi upotettu11.75 "Karkaistu lasi€139.39
ALTA 7022-B palosammuttimen kaappilasi | AH9NKX 40LU32 7022-BValkoinen10 lb5.75 "26.75 "Semi upotettu11.75 "Riko lasi€151.44
ALTA 7009-DV sammuttimen kaappi 20-1 / 2 tuuman korkeus valkoinen | AH9NKY 40LU34 7009-DVValkoinen5 lb6"20.5 "Pinta-asennus11.5 "Karkaistu lasi€153.14
ALTA 7024-DV sammuttimen kaappi 26-1 / 2 tuuman korkeus valkoinen | AH9NKZ 40LU35 7024-DVValkoinen10 lb6"26.5 "Pinta-asennus11.5 "Karkaistu lasi€143.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTA 7062-A Sammutuskaappi Satiininen Puoliupotettu
€176.64 / yksikkö