Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Universal Flow Control 1/4 Inch Tube 1 / 8in | AB3XCQ 1VRF5

ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Universal Flow Control 1/4 tuuman putki 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3XCQ Malli: 88978-04-02Ristiviite: 1VRF5
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
€23.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Flow Control
SäätöNuppi
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
YhteysNPT x putki
VirtausSisään ja ulos
Putken koko1 / 8 "
Painealue0 - 250 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausPutken kokoPainealueHinta
ALPHA-LIITÄNNÄT 88957-04-04 Universal Flow Control 1/4 Inch Fnptfxtube | AB3XBT 1VRD2 88957-04-04FNPTF x putkiUlos1 / 4 "0 - 250 psi€23.07
ALPHA-LIITÄNNÄT 88972-04-04 Universal Flow Control 1/4 Inch Fnptfxtube | AB3XCB 1VRE1 88972-04-04FNPTF x putkiSisään ja ulos1 / 4 "0 - 250 psi€20.41
ALPHA FITTINGS 88973-04-02 Universal Flow Control 1/4 Inch Tube 1 / 8in | AB3XCE 1VRE4 88973-04-02NPT x putkiSisään ja ulos1 / 8 "0 - 250 psi€23.70
ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Universal Flow Control 1/4 tuuman Npt x -putki | AB3XCF 1VRE5 88973-04-04NPT x putkiSisään ja ulos1 / 4 "0 - 250 psi€25.31
ALPHA-LIITÄNNÄT 88977-04-04 Universal Flow Control 1/4 Inch Fnptfxtube | AB3XCM 1VRF2 88977-04-04FNPTF x putkiSisään ja ulos1 / 4 "0 - 250 psi€22.59
ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Universal Flow Control 1/4 tuuman Npt x putki | AB3XCR 1VRF6 88978-04-04NPT x putkiSisään ja ulos1 / 4 "0 - 250 psi€25.58
ALPHA FITTINGS 88953-04-02 Universal Flow Control 1/4 x 1/8 In | AE9UUT 6MN34 88953-04-02YhdistäUlos1 / 8 "145 psi€25.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Universal Flow Control 1/4 tuuman putki 1/8 tuumaa
€23.43 / yksikkö