Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 88050-08 Bulkhead Union 1/2 tuuman nikkelöity messinki - 10 kpl pakkaus | AE9UUJ 6MN26

ALPHA FITTINGS 88050-08 Bulkhead Union 1/2 tuuman nikkelipinnoitettu messinki - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9UUJ Malli: 88050-08Ristiviite: 6MN26
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
€242.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITÄNNÄT 50050N-10-PK3 Laippaliitos 10 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CCM 1WUT3 50050N-10-PK310mm3€66.37
ALPHA-LIITÄNNÄT 50050N-12-PK3 12 mm putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CCN 1WUT4 50050N-12-PK312mm3€79.73
ALPHA-LIITÄNNÄT 50050N-4-PK5 Laippaliitos 4 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCP 1WUT5 50050N-4-PK54mm5€68.62
ALPHA-LIITÄNNÄT 50050N-5-PK5 Laippaliitos 5 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCQ 1WUT6 50050N-5-PK55mm5€73.45
ALPHA-LIITTIMET 50050N-6-PK5 Laipioyhdistelmä 6 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCR 1WUT7 50050N-6-PK56mm5€81.18
ALPHA-LIITTIMET 50050N-8-PK5 Laipioyhdistelmä 8 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCT 1WUT8 50050N-8-PK58mm5€85.51
ALPHA FITTINGS 88050-04 Bulkhead Union 1/4 tuuman nikkelöity messinki - 10 kpl pakkaus | AE9UUG 6MN24 88050-041 / 4 "10€127.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 88050-08 Bulkhead Union 1/2 tuuman nikkelipinnoitettu messinki - 10 kpl pakkaus
€242.42 /pakkaus