Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITTIMET 50050N-8-PK5 Laipioyhdistelmä 8 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCT 1WUT8

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 Bulkhead Union 8 mm putken kokoinen messinki - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CCT Malli: 50050N-8-PK5Ristiviite: 1WUT8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliKumi
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITÄNNÄT 50050N-10-PK3 Laippaliitos 10 mm: n putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CCM 1WUT3 50050N-10-PK310mm3€66.37
ALPHA-LIITÄNNÄT 50050N-12-PK3 12 mm putkikokoinen messinki - 3 kpl pakkaus | AB4CCN 1WUT4 50050N-12-PK312mm3€79.73
ALPHA-LIITÄNNÄT 50050N-4-PK5 Laippaliitos 4 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCP 1WUT5 50050N-4-PK54mm5€68.62
ALPHA-LIITÄNNÄT 50050N-5-PK5 Laippaliitos 5 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCQ 1WUT6 50050N-5-PK55mm5€73.45
ALPHA-LIITTIMET 50050N-6-PK5 Laipioyhdistelmä 6 mm: n putkikokoinen messinki - 5 kpl pakkaus | AB4CCR 1WUT7 50050N-6-PK56mm5€81.18
ALPHA FITTINGS 88050-04 Bulkhead Union 1/4 tuuman nikkelöity messinki - 10 kpl pakkaus | AE9UUG 6MN24 88050-041 / 4 "10€127.44
ALPHA FITTINGS 88050-06 Bulkhead Union 3/8 tuuman nikkelöity messinki - 10 kpl pakkaus | AE9UUH 6MN25 88050-063 / 8 "10€186.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50050N-8-PK5 Bulkhead Union 8 mm putken kokoinen messinki - 5 kpl pakkaus
€85.51 /pakkaus