Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 87222-08-06 Uros kääntyvä juoksuputken työntöliitin, koko 1/2 - 3 kpl pakkaus | AE6QYQ 5UPT6

ALPHA FITTINGS 87222-08-06 Uros kääntyvä Run T-push -liitin, koko 1/2 - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6QYQ Malli: 87222-08-06Ristiviite: 5UPT6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros Swivel Run Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT tai BSPP tai BSPT
TiivistemateriaaliNBR70
Kuusiokoko43 / 64 "
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITTIMET 87222-02-02 Uros kääntyvä juoksuputken työntöliitin 1/8 1/8 Pk5 | AE6QYE 5UPR6 87222-02-02Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€68.18
ALPHA FITTINGS 87222-02-04 Uros kääntyvä juoksuputken työntöliitin 1/4 1/4 Pk5 | AE6QYF 5UPR7 87222-02-04Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€78.08
ALPHA FITTINGS 87222-04-02 Uros kääntyvä Runtee-työntöliitin, koko 1/4 Pk5 | AE6QYG 5UPR8 87222-04-02Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€70.97
ALPHA-LIITTIMET 87222-04-04 Uros kääntyvä Runtee-työntöliitin, koko 1/4 Pk5 | AE6QYH 5UPR9 87222-04-04Putki x MNPT, BSPP tai BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€65.34
ALPHA-LIITTIMET 87222-04-06 Uros kääntyvä juoksuputken työntöliitin 3/8 koko 1/4 Pk5 | AE6QYJ 5UPT0 87222-04-06Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5€87.68
ALPHA-LIITTIMET 87222-06-02 Uros kääntyvä juoksuputken työntöliitin 1/8 koko 3/8 Pk5 | AE6QYK 5UPT1 87222-06-02Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT19 / 32 "1 / 8 "3 / 8 "5€100.54
ALPHA FITTINGS 87222-06-04 Uros kääntyvä Runtee-työntöliitin, koko 3/8 Pk5 | AE6QYL 5UPT2 87222-06-04Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT19 / 32 "1 / 4 "3 / 8 "5€106.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 87222-08-06 Uros kääntyvä Run T-push -liitin, koko 1/2 - 3 kpl pakkaus
€86.13 /pakkaus