Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Urosliitin Työnnä liitin 3/8 Koko 1/4 Pk5 | AE6QWA 5UPJ5

ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Urosliitin Push-liitin 3/8 koko 1/4 Pk5

Varastossa
Tuote: AE6QWA Malli: 87000-04-06Ristiviite: 5UPJ5
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
€37.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT tai BSPP tai BSPT
TiivistemateriaaliNBR70
Kuusiokoko43 / 64 "
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA FITTINGS 87000-02-02 Urosliitin Työnnä liitin 1/8 koko 1/8 Pk5 | AE6QVW 5UPJ1 87000-02-02Putki x MNPT, BSPP tai BSPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "5€25.49
ALPHA FITTINGS 87000-02-04 Urosliitin Työnnä liitin 1/4 Koko 1/8 Pk5 | AE6QVX 5UPJ2 87000-02-04Putki x MNPT, BSPP tai BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "5€34.35
ALPHA FITTINGS 87000-04-02 Urosliitin Työnnä liitin 1/8 koko 1/4 Pk5 | AE6QVY 5UPJ3 87000-04-02Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€25.76
ALPHA-LIITÄNNÄT 87000-04-04 Urosliitin Työntöliitin 1/4 Koko 1/4 Pk5 | AE6QVZ 5UPJ4 87000-04-04Putki x MNPT tai BSPP tai BSPT35 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "5€29.45
ALPHA FITTINGS 87000-05-02 Urosliitin Työnnä liitin 1/8 koko 5/16 Pk5 | AE6QWB 5UPJ6 87000-05-02Putki x MNPT, BSPP tai BSPT35 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5€35.44
ALPHA FITTINGS 87000-05-04 Urosliitin Työnnä liitin 1/4 Koko 5/16 Pk5 | AE6QWC 5UPJ7 87000-05-04Putki x MNPT, BSPP tai BSPT35 / 64 "1 / 4 "5 / 16 "5€36.62
ALPHA FITTINGS 87000-05-06 Urosliitin Työnnä liitin 3/8 Koko 5/16 Pk5 | AE6QWD 5UPJ8 87000-05-06Putki x MNPT, BSPP tai BSPT43 / 64 "3 / 8 "5 / 16 "5€40.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 87000-04-06 Urosliitin Push-liitin 3/8 koko 1/4 Pk5
€37.93 /pakkaus