Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 86720-06 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 3/8 In | AB4PUG 1ZPJ6

ALPHA FITTINGS 86720-06 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PUG Malli: 86720-06Ristiviite: 1ZPJ6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€31.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine190 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 86720-02 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 1/8 In | AB4PUE 1ZPJ4 86720-021 / 8 "€36.28
ALPHA FITTINGS 86720-04 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 1/4 In | AB4PUF 1ZPJ5 86720-041 / 4 "€35.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 86720-06 Messinki minipalloventtiilin kulma Fnpt 3/8 tuumaa
€31.63 / yksikkö