Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 86330-06-06 Messinkinen minipalloventtiili Mnpt x Tube 3/8 In | AB4PUK 1ZPJ9

ALPHA FITTINGS 86330-06-06 Messinki minipalloventtiili Mnpt x putki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PUK Malli: 86330-06-06Ristiviite: 1ZPJ9
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
€20.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiMNPT x putki
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine190 psi WOG
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481801040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 86330-04-02 Messinkinen minipalloventtiili Mnpt x putki 1/4 tuumaa | AB4PUH 1ZPJ7 86330-04-021 / 4 "1 / 4 "€19.98
ALPHA FITTINGS 86330-04-04 Messinkinen minipalloventtiili Mnpt x putki 1/4 tuumaa | AB4PUJ 1ZPJ8 86330-04-041 / 4 "1 / 4 "€20.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 86330-06-06 Messinki minipalloventtiili Mnpt x putki 3/8 tuumaa
€20.97 / yksikkö