Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITTIMET 82664-06-06 Putkiliitoksen takaiskuventtiilin nikkeliteräs AE6QVG 5UPG8

ALPHA FITTINGS 82664-06-06 Putkiliitoksen takaiskuventtiili nikkeli-messinkiä

Varastossa
Tuote: AE6QVG Malli: 82664-06-06Ristiviite: 5UPG8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiliitoksen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiPutki
Halkeilupaine3 psi
Pituus1 29 / 32 "
MateriaaliNickle Brass
Maks. Lämpötila160-astetta F
AsennusasentoVaakasuora
Kokonaiskorkeus2"
TiivistemateriaaliNBR
Istuimen materiaaliMessinki
Koko3 / 8 "
JousimateriaaliTeräs
Leveys51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
ALPHA-LIITTIMET 82664-04-04 Putkiliitoksen takaiskuventtiilin nikkeli messinki | AE6QVF 5UPG7 82664-04-041.5 "1"1 / 4 "45 / 64 "€46.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82664-06-06 Putkiliitoksen takaiskuventtiili nikkeli-messinkiä
€52.43 / yksikkö