Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82650-12 Pakoventtiili Fnpt-putkikoko 3/4 | AE6QVP 5UPH5

ALPHA FITTINGS 82650-12 Pakoventtiilin Fnpt Putken koko 3/4

Varastossa
Tuote: AE6QVP Malli: 82650-12Ristiviite: 5UPH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoventtiili
Maks. Käyttö PSI150
Maks. Lämpötila Alue (F)0 To 160
Portin koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82650-02 Pakoventtiili Fnpt-putken koko 1/8 | AE6QVK 5UPH1 82650-021 / 8 "€32.72
ALPHA FITTINGS 82650-04 Pakoventtiili Fnpt-putkikoko 1/4 | AE6QVL 5UPH2 82650-041 / 4 "€40.25
ALPHA FITTINGS 82650-06 Pakoventtiili Fnpt-putkikoko 3/8 | AE6QVM 5UPH3 82650-063 / 8 "€47.16
ALPHA FITTINGS 82650-08 Pakoventtiili Fnpt-putkikoko 1/2 | AE6QVN 5UPH4 82650-081 / 2 "€67.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82650-12 Pakoventtiilin Fnpt Putken koko 3/4
€81.34 / yksikkö