Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82510N-04 Naaras kyynärpää 90 astetta Nikkelipinnoitettu messinki | AA9EDQ 1CPF8

ALPHA FITTINGS 82510N-04 naaras kyynärpää 90 asteen nikkelipinnoitettu messinki

Varastossa
Tuote: AA9EDQ Malli: 82510N-04Ristiviite: 1CPF8
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
€7.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko1-1 / 5 "
Pituus1.2 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82510N-06 Naaras kyynärpää 90 astetta Nikkelipinnoitettu messinki | AA9EDR 1CPF9 82510N-061-1 / 3 "1.34 "3 / 8 "€11.09
ALPHA FITTINGS 82510N-08 Naaras kyynärpää 90 astetta Nikkelipinnoitettu messinki | AA9EDT 1CPG1 82510N-081-3 / 5 "1.59 "1 / 2 "€14.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82510N-04 naaras kyynärpää 90 asteen nikkelipinnoitettu messinki
€7.10 / yksikkö