Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA FITTINGS 82400N-08 Naaraspaita nikkelöity messinki 1/2 tuumaa | AA9EDP 1CPF6

ALPHA FITTINGS 82400N-08 Naaras T-paita Nikkelipinnoitettua messinkiä 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9EDP Malli: 82400N-08Ristiviite: 1CPF6
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
€20.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko2-1 / 6 "
Pituus2.18 "
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusPutken kokoHinta
ALPHA FITTINGS 82400N-02 Naaraspaita nikkelöity messinki 1/8 tuumaa | AA9EDL 1CPF3 82400N-021-1 / 9 "1.1 "1 / 8 "€8.78
ALPHA FITTINGS 82400N-04 Naaraspaita nikkelöity messinki 1/4 tuumaa | AA9EDM 1CPF4 82400N-041-5 / 9 "1.56 "1 / 4 "€9.29
ALPHA-LIITTIMET 82400N-06 Nainen Tee Nikkelöity messinki 3/8 tuumaa | AA9EDN 1CPF5 82400N-061-2 / 3 "1.68 "3 / 8 "€11.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 82400N-08 Naaras T-paita Nikkelipinnoitettua messinkiä 1/2 tuumaa
€20.21 / yksikkö