Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITÄNNÄT 50310N-8-PK5 Union Y Messinki 8mm Putkikoko 250 Psi - 5 kpl pakkaus | AB4CGD 1WVD6

ALPHA FITTINGS 50310N-8-PK5 Union Y -messinki, 8 mm putken koko 250 Psi - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CGD Malli: 50310N-8-PK5Ristiviite: 1WVD6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnioni Y
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliKumi
Max. Paine250 psi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITTIMET 50310N-3-PK5 Union Y Messinki 3 mm: n putkikoko 250 Psi - 5 kpl pakkaus | AB4CFZ 1WVD2 50310N-3-PK53mm5€112.31
ALPHA-LIITÄNNÄT 50310N-4-PK5 Union Y Messinki 4 mm putkikoko 250 Psi - 5 kpl pakkaus | AB4CGA 1WVD3 50310N-4-PK54mm5€100.50
ALPHA-LIITÄNNÄT 50310N-5-PK5 Union Y Messinki 5mm Putkikoko 250 Psi - Pakkaus 5 | AB4CGB 1WVD4 50310N-5-PK55mm5€102.70
ALPHA-LIITÄNNÄT 50310N-6-PK5 Union Y Messinki 6mm Putkikoko 250 Psi - Pakkaus 5 | AB4CGC 1WVD5 50310N-6-PK56mm5€105.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50310N-8-PK5 Union Y -messinki, 8 mm putken koko 250 Psi - 5 kpl pakkaus
€107.14 /pakkaus