Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALPHA-LIITTIMET 50110N-10-3 / 8-PK3 kääntyvä kyynärpää 90 asteen 10 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CCW 1WUV2

ALPHA FITTINGS 50110N-10-3/8-PK3 kääntyvä kyynärpää 90 astetta 10 mm putken koko - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4CCW Model: 50110N-10-3/8-PK3Ristiviite: 1WUV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
TiivistemateriaaliKumi
Kuusiokoko17mm
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Universaali kierrejärjestelmä, joka on yhteensopiva tuuman ja metrisen langan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
ALPHA-LIITTIMET 50110N-10-1 / 2-PK3 kääntyvä kyynärpää 90 asteen 10 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CCU 1WUT9 50110N-10-1/2-PK3Putki x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€45.94
ALPHA-LIITTIMET 50110N-10-1 / 4-PK3 kääntyvä kyynärpää 90 asteen 10 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CCV 1WUV1 50110N-10-1/4-PK3Putki x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€40.64
ALPHA-LIITTIMET 50110N-12-1 / 2-PK3 kääntyvä kyynärpää 90 asteen 12 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CCX 1WUV3 50110N-12-1/2-PK3Putki x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€56.86
ALPHA-LIITTIMET 50110N-12-3 / 8-PK3 kääntyvä kyynärpää 90 asteen 12 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CCY 1WUV4 50110N-12-3/8-PK3Putki x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€47.32
ALPHA-LIITTIMET 50110N-14-1 / 2-PK3 kääntyvä kyynärpää 90 asteen 14 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CCZ 1WUV5 50110N-14-1/2-PK3Putki x MNPT22mm1 / 2 "14mm3€65.72
ALPHA-LIITTIMET 50110N-14-3 / 8-PK3 kääntyvä kyynärpää 90 asteen 14 mm: n putkikoko - 3 kpl pakkaus | AB4CDA 1WUV6 50110N-14-3/8-PK3Putki x MNPT17mm3 / 8 "14mm3€62.27
ALPHA-LIITTIMET 50110N-4-1 / 4-PK5 kääntyvä kyynärpää 90 asteen 4 mm: n putkikoko - 5 kpl pakkaus | AB4CDB 1WUV7 50110N-4-1/4-PK5Putki x MNPT15mm1 / 4 "4mm5€51.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALPHA FITTINGS 50110N-10-3/8-PK3 kääntyvä kyynärpää 90 astetta 10 mm putken koko - 3 kpl pakkaus
€49.89 /pakkaus