Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX2520 Leikkuulauta, jäykkä pohja, 6 tuumaa pituus, 6 tuumaa leveys | AG8XUY

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX2520 leikkuulauta, jäykkä pohja, pituus 6 tuumaa, leveys 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8XUY Malli: AX2520

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuulauta
holkkiKeskitappi
Korkeus1 / 2 "
Pituus6"
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Pintamateriaalipolyeteeni
KäytäKompakti tiivisteleikkuri
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6 tuuman x 6 tuuman (152 mm x 152 mm) leikkuulauta; Teksturoitu polyeteeni pinta; Keskiholkki

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX2520 leikkuulauta, jäykkä pohja, pituus 6 tuumaa, leveys 6 tuumaa
€20.11 / yksikkö