Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1486 Gear Guard Hardware Kit | AG8YDJ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1486 Gear Guard -laitteistosarja

Varastossa
Tuote: AG8YDJ Malli: AX1486

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston pakkaus
Korkeus7 / 16 "
Sisältää(2) jaetut lukkoaluslevyt, (1) viisto aluslevy, (2) kuusiokantaruuvit, (2) litteät aluslevyt
Pituus5 7 / 8 "
Palojen lukumäärä7
TyyppiGear Guard -laitteistosarja
Leveys3 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaetut lukkolevyt (2), viistetyt aluslevyt, kuusiokantaruuvit (2), litteät aluslevyt (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1450 Top Shaft Hardware Kit, 3/4 tuumaa pituus x 5 tuumaa leveys | AG8YCQ AX14508 5 / 8 "3 / 4 "5"€18.86
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1485 Yläakselin laitteistosarja | AG8YDH AX14857 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€6.85
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1487 Top Cutter Lifter Hardware Kit | AG8YDK AX14877 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€15.83
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1488 Vaakapalkkilevy, Hardware Kit | AG8YDL AX14887 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€32.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1486 Gear Guard -laitteistosarja
€7.92 / yksikkö