Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1450 Top Shaft Hardware Kit, 3/4 tuumaa pituus x 5 tuumaa leveys | AG8YCQ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1450 Top Shaft Hardware Kit, 3/4 Inch Length x 5 Inch Width

Varastossa
Tuote: AG8YCQ Malli: AX1450

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston pakkaus
Korkeus8 5 / 8 "
SisältääTeflon-aluslevyt (2), viistetyt aluslevyt (2), lautasruuvit (2), painelaakeri, kuusiokolomutteri, kuusiomutterit (2), litteä aluslevy
Pituus3 / 4 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tefloni-aluslevyt (2), viistetyt aluslevyt (2), pannupääruuvit (2), painelaakeri, kuusiomutterimutteri, kuusiomutterit (2), litteä aluslevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1485 Yläakselin laitteistosarja | AG8YDH AX14857 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€6.85
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1486 Gear Guard Hardware Kit | AG8YDJ AX14867 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€7.92
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1487 Top Cutter Lifter Hardware Kit | AG8YDK AX14877 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€15.83
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1488 Vaakapalkkilevy, Hardware Kit | AG8YDL AX14887 / 16 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€32.17

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1450 Top Shaft Hardware Kit, 3/4 Inch Length x 5 Inch Width
€18.86 / yksikkö