Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1481 Scale Bar Kara, Pyälletty aluslevy, SM4, 0.25 tuuman pituus | AG8YDD

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1481 vaakatangon kara, pyälletty aluslevy, SM4, pituus 0.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8YDD Malli: AX1481

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaetut aluslevyt
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus1 / 4 "
TyyppiScale Bar Spindle Split aluslevy
Leveys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1481 vaakatangon kara, pyälletty aluslevy, SM4, pituus 0.25 tuumaa
€8.74 / yksikkö