Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1428 Kahvakokoonpano, M3, 2-3/4 tuuman pituus | AG8YCF

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1428 kahvakokoonpano, M3, pituus 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8YCF Malli: AX1428

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvan kokoonpano
Korkeus5 15 / 16 "
Pituus2 3 / 4 "
Leveys1 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1428 kahvakokoonpano, M3, pituus 2-3/4 tuumaa
€53.26 / yksikkö