Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1424 Alaakselin hammaspyörä, M3, 13/16 tuuman pituus | AG8YCB

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1424 akselin alahammaspyörä, M3, 13/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG8YCB Malli: AX1424

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseliväline
Korkeus1 11 / 16 "
Pituus13 / 16 "
TyyppiAlaakselin vaihde
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1424 akselin alahammaspyörä, M3, 13/16 tuuman pituus
€46.93 / yksikkö