Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1422 Top Shaft Gear, M3, 13/16 tuuman pituus | AG8YBZ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1422 yläakselin hammaspyörä, M3, 13/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG8YBZ Malli: AX1422

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseliväline
Korkeus1 5 / 8 "
Pituus13 / 16 "
TyyppiYläakselivaihde
Leveys1 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1422 yläakselin hammaspyörä, M3, 13/16 tuuman pituus
€38.41 / yksikkö