Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1374 Ontto Punch Leikkauspää, 22mm Halk. | AG8XXQ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1374 ontto rei'ityspää, halkaisija 22 mm.

Varastossa
Tuote: AG8XXQ Malli: AX1374

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto rei'itys
Halkaisija22mm
Korkeus1.3 "
Pituus1.4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
AsennetaanKahva
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
MittausjärjestelmäKeisarillinen/metrinen
Leveys1.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patentoitu lukitusjärjestelmä; Ainutlaatuinen muotoilu; Karkaistu teräs leikkuupäät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaKorkeusNo Of PiecesMittausjärjestelmäHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1360 Hollow Punch Leikkauspää, 2mm Halkaisija, 0.08mm Pituus | AG8XXA AX1360-2mm0.6 "-Keisarillinen/metrinen€18.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1361 Hollow Punch Leikkauspää, 3mm Halk. | AG8XXB AX1361-3mm0.6 "-Keisarillinen/metrinen€18.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1362 Hollow Punch Leikkauspää, 4mm Halk. | AG8XXC AX1362-4mm0.6 "-Keisarillinen/metrinen€18.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1363 Hollow Punch Leikkauspää, 5mm Halk. | AG8XXD AX1363-5mm0.6 "-Keisarillinen/metrinen€18.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1364 Ontto Punch Leikkauspää, 6mm Halk. | AG8XXE AX1364-6mm0.6 "-Keisarillinen/metrinen€18.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1365 Hollow Punch Leikkauspää, 7mm Halk. | AG8XXF AX1365-7mm0.6 "-Keisarillinen/metrinen€18.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1366 Hollow Punch Leikkauspää, 8mm Halk. | AG8XXG AX1366-8mm0.6 "-Keisarillinen/metrinen€18.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1374 ontto rei'ityspää, halkaisija 22 mm.
€30.05 / yksikkö