ALLIED TUBE & CONDUIT 583476 Imc Conduit 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs | AE3YGW 5GUJ3

ALLIED TUBE & CONDUIT 583476 Imc-putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs

Tuote: AE3YGW Malli: 583476Ristiviite: 5GUJ3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€264.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIMC-johto
PerusmateriaaliMetallinen
Sisällä Dia.2-37 / 64 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellinen pituus10 ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.2-55 / 64 "
Kaupan koko2.5 "
TyyppiBMI
Seinämän paksuus9 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)7.26
Laivan pituus (cm)7.26
Laivan leveys (cm)304.8
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Kaupan kokoSeinämän paksuusHinta
ALLIED TUBE & CONDUIT 583468 Imc Conduit 2 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs | AE3YGV 5GUJ2 5834682-11 / 64 "2-23 / 64 "2"3 / 32 "€134.81
Tarjouspyyntö
ALLIED TUBE & CONDUIT 583500 Imc Conduit 4 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs | AE3YGX 5GUJ6 5835004.187 "4-15 / 32 "4"9 / 64 "€421.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 583476 Imc-putki 2-1/2 tuumaa 10 jalkaa pitkä teräs
€264.93 / yksikkö