Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3SG pölytulppa 3 tuuman urossovitin Polypropeeni | AE2NAR 4YLL4

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3SG pölytulppa 3 tuuman urossovitin polypropeenia

Varastossa
Tuote: AE2NAR Malli: SBM-3SGRistiviite: 4YLL4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa kahvalla
Rungon materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoHinta
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-2SG pölytulppa 2 tuuman urossovitin Polypropeeni | AE2NAP 4YLL2 SBM-2SG2"€59.22
ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-4SG pölytulppa 4 tuuman urossovitin Polypropeeni | AE2NAU 4YLL6 SBM-4SG4"€122.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLIANCE HOSE & RUBBER SBM-3SG pölytulppa 3 tuuman urossovitin polypropeenia
€78.28 / yksikkö