ALLEGRO SAFETY 9913-HC Farmaseuttinen huoltovapaa liesituuletin, Ilman lämpötilan säätimellä | AG8GPY

ALLEGRO SAFETY 9913-HC Pharmaceutical Huoltovapaa liesituuletin, Ilman lämpötilan säätimellä

Varastossa
Tuote: AG8GPY Malli: 9913-HC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€907.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriValkoinen
Lens MaterialKirkas polyesteri
MateriaaliPolypinnoitettu DuPont Tyvek
KokoStandardi
TyyppiDouble Bib Farmaseuttinen huoltovapaa Tyvek-huppu ilman lämpötilansäätimellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9911-29 Huppu | AD2YXD 3WUR2 9911-29YleismaailmallinenN / A€154.55
ALLEGRO SAFETY 9913-C Farmaseuttinen huoltovapaa kuomu, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GPU 9913 -CStandardiDouble Bib Farmaseuttinen huoltovapaa Tyvek-huppu henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä€379.01
ALLEGRO SAFETY 9913-CV Farmaseuttinen huoltovapaa kuomu, jossa virtauksen säätöventtiili | AG8GPW 9913-CVStandardiDouble Bib Farmaseuttinen huoltovapaa Tyvek-huppu virtauksensäätöventtiilillä€207.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9913-HC Pharmaceutical Huoltovapaa liesituuletin, Ilman lämpötilan säätimellä
€907.24 / yksikkö