ALLEGRO SAFETY 9913-CV Farmaseuttinen huoltovapaa kuomu, jossa virtauksen säätöventtiili | AG8GPW

ALLEGRO SAFETY 9913-CV Farmaseuttinen huoltovapaa kuomu, jossa virtauksen säätöventtiili

Varastossa
Tuote: AG8GPW Malli: 9913-CV

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
VäriValkoinen
Lens MaterialKirkas polyesteri
MateriaaliPolypinnoitettu DuPont Tyvek
KokoStandardi
TyyppiDouble Bib Farmaseuttinen huoltovapaa Tyvek-huppu virtauksensäätöventtiilillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9911-29 Huppu | AD2YXD 3WUR2 9911-29YleismaailmallinenN / A€154.55
ALLEGRO SAFETY 9913-C Farmaseuttinen huoltovapaa kuomu, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GPU 9913 -CStandardiDouble Bib Farmaseuttinen huoltovapaa Tyvek-huppu henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä€379.01
ALLEGRO SAFETY 9913-HC Farmaseuttinen huoltovapaa liesituuletin, Ilman lämpötilan säätimellä | AG8GPY 9913-HCStandardiDouble Bib Farmaseuttinen huoltovapaa Tyvek-huppu ilman lämpötilansäätimellä€907.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9913-CV Farmaseuttinen huoltovapaa kuomu, jossa virtauksen säätöventtiili
€207.52 / yksikkö