ALLEGRO SAFETY 9815-EF Hengitysilmapuhallin | CD4UVB

ALLEGRO SAFETY 9815-EF hengitysilmapuhallin

Varastossa
Tuote: CD4UVB Malli: 9815-EF

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Nykyinen piirretty3.8A
Syvyys12 1 / 2 "
Taajuus60 Hz
Korkeus11 3 / 8 "
TyyliAlhainen paine
Jännite120V AC
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414801680
Alkuperämaa0

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9815-EF hengitysilmapuhallin
€606.90 / yksikkö