Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9700-40 Huoltosarja | AG8FWK

ALLEGRO SAFETY 9700-40 Huoltosarja

Varastossa
Tuote: AG8FWK Malli: 9700-40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALLEGRO SAFETY 9801-40 Huoltosarja | AD2TUN 3UAG9 9801-40Huoltosarjan näytteenottopumppu€50.91
ALLEGRO SAFETY 9804-40 Huoltosarja Näytteenottopumppu | AD2TUV 3UAJ4 9804-40Huoltosarjan näytteenottopumppu€124.32
ALLEGRO SAFETY 9700-50 Huoltosarja | AG8FWM 9700-50Huoltosarja€442.53
ALLEGRO SAFETY 9700-55 Huoltosarja | AG8FWP 9700-55Huoltosarja€543.71
ALLEGRO SAFETY 9842-56 Huoltosarja | AG8GCV 9842-56Huoltosarja€816.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9700-40 Huoltosarja
€306.79 / yksikkö