ALLEGRO SAFETY 9600-55 sovitin/vähennys, 16-12 tuuman puhallin, joustava vinyyli | AG8FVU 40JK49

ALLEGRO SAFETY 9600-55 sovitin/vähennys, 16-12 tuuman puhallin, joustava vinyyli

Varastossa
Tuote: AG8FVU Malli: 9600-55Ristiviite: 40JK49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin / pienennin
VäriKeltainen Musta
Käytettäväksi16" - 12" puhallin
MateriaaliJoustava vinyyli
RakennusmateriaaliJoustava vinyyli
pintaYksi kerros
Temp. alue-20 astetta 180 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7322190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9600-50 sovitin/vähennys, 16-8 tuuman puhallin | AF6CLV 40JK50 9600-50HopeaKestävä vinyyli ja polyesteri€231.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9600-55 sovitin/vähennys, 16-12 tuuman puhallin, joustava vinyyli
€235.96 / yksikkö