ALLEGRO SAFETY 9558-15 Axial Exp-suojattu, muovinen puhallin, 16 tuumaa, Kanisteri, 15 jalkaa kanava | CD4UUU

ALLEGRO SAFETY 9558-15 Axial Exp-suojattu, muovinen puhallin, 16 tuumaa, säiliöllä, 15 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: CD4UUU Malli: 9558-15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,760.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty9.6/ 4.6-4.8A
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliAntistaattinen lasivahvistettu polyamidi
Suorittaa loppuunNeopreenipinnoitettu
Taajuus60 Hz
Sulakevahvistimet60A
Korkeus22 1 / 2 "
HP3 / 4 hp
Pituus34 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Melutaso88.19 Db
Terien lukumäärä3
Plug TypeECP
RPM3450 RPM
Temp. vastus250 astetta F
Jännite115/ 208-230V AC
Leveys22 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414519090
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ALLEGRO SAFETY 9558 aksiaalinen räjähdyssuojattu, EX-muovipuhallin, 16 tuuman koko | CD4UUT 955820 "€2,290.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9558-15 Axial Exp-suojattu, muovinen puhallin, 16 tuumaa, säiliöllä, 15 jalkaa kanava
€2,760.74 / yksikkö