ALLEGRO SAFETY 9541-10 Kääntövarren kiinnitysteline, 35.4 x 4 x 10.26 tuumaa, kylmävalssattua terästä | CJ3WJW

ALLEGRO SAFETY 9541-10 kääntövarren kiinnitysteline, 35.4 x 4 x 10.26 tuumaa, kylmävalssattua terästä

Tuote: CJ3WJW Malli: 9541-10
€379.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntövarren kiinnike
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus10 5 / 4 "
Pituus35 4 / 10 "
MateriaaliKylmävalssattu teräs
RakennusmateriaaliKylmävalssattu teräs
Paksuus1 / 4 "
PutkimateriaaliVähähiilinen teräs
Käytetty18" tai 22" ulostulotuuletin
Leveys4"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9533-22 kääntövarren kiinnitysteline, 8 tuuman muovinen kompaksiaalipuhallin | AG8FRG 9533-22Musta jauhe päällystetty2"3 1 / 4 "1"€61.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9541-10 kääntövarren kiinnitysteline, 35.4 x 4 x 10.26 tuumaa, kylmävalssattua terästä
€379.72 / yksikkö