ALLEGRO SAFETY 9539-12DC suljetun tilan puhallin, aksiaalinen, 12V DC | AE3YRH 5GVX5

ALLEGRO SAFETY 9539-12DC suljetun tilan puhallin, aksiaalinen, 12V DC

Varastossa
Tuote: AE3YRH Malli: 9539-12DCRistiviite: 5GVX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€745.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
liitinAlligaattorin leikkeet
Johdon pituus15 ft.
Nykyinen piirretty22A
Kanavan halkaisija12 "
Sulakevahvistimet30A
SulaketyyppiInline 30A
Korkeus21 "
HP1 / 4 hp
Pituus17 1 / 2 "
MateriaaliUV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1450 CFM
Maks. Kierrosluku3800 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Virtaus vapaassa ilmassaJohdon pituusNykyinen piirrettyMaks. KierroslukuTerien lukumääräKytkimen tyyppiJänniteLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9539-12 suljetun tilan puhallin, aksiaalinen, 3425 RPM, 115 V AC, 1 hv | AE3YRG 5GVX4 9539-122180 CFM20 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6ON / OFF-115V AC14 "€696.29
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Suljetun tilan puhallin, aksiaalinen, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EX1475 CFM10 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "€2,380.52
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Puhallin, halk. 8 tuumaa. | AG8FUF 9539-08865 CFM20 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-ON / OFF-115V AC12 1 / 2 "€410.45
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Puhallin, halk. 16 tuumaa. | AG8FUX 9539-163200 CFM15 ft.9A3450 RPM3Sisäänrakennettu On/Off Rocker115V AC21 "€924.38
ALLEGRO SAFETY 9539-16 suljetun tilan puhallin, 115 VAC, 16 tuuman kanavan halkaisija, 1 hv hevosvoimaa | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------€1,037.49
ALLEGRO SAFETY 9553-15 suljetun tilan puhallin, 115 VAC, 16 tuuman kanavan halkaisija, 1 hv hevosvoimaa | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------€1,689.96
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Suljetun tilan puhallin, 115 VAC, 8 tuuman kanavaläpimitta, 1/3 hv hevosvoimaa, musta/oranssi/keltainen | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------€452.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12DC suljetun tilan puhallin, aksiaalinen, 12V DC
€745.64 / yksikkö