ALLEGRO SAFETY 9539-08 Puhallin, halk. 8 tuumaa. | AG8FUF

ALLEGRO SAFETY 9539-08 Puhallin, halkaisija 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FUF Malli: 9539-08

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus20 ft.
Nykyinen piirretty4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Kanavan halkaisija8"
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus60 hz
Korkeus18 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Pituus15 "
MateriaaliUV- ja kemikaalinkestävä polyeteenikotelo
Max. Virtaus vapaassa ilmassa865 CFM
Maks. Kierrosluku3400 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Vaihe1
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Temp. vastusJopa 180 astetta. F
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys12 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Virtaus vapaassa ilmassaJohdon pituusNykyinen piirrettyMaks. KierroslukuTerien lukumääräKytkimen tyyppiJänniteLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9539-12 suljetun tilan puhallin, aksiaalinen, 3425 RPM, 115 V AC, 1 hv | AE3YRG 5GVX4 9539-122180 CFM20 ft.11-5.5A, 10-5A3400 RPM6ON / OFF-115V AC14 "€696.29
ALLEGRO SAFETY 9539-12DC suljetun tilan puhallin, aksiaalinen, 12V DC | AE3YRH 5GVX5 9539-12DC1450 CFM15 ft.22A3800 RPM--12V DC-14 "€745.64
ALLEGRO SAFETY 9539-12EX Suljetun tilan puhallin, aksiaalinen, 3425 RPM | AE3YRJ 5GVX6 9539-12EX1475 CFM10 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "€2,380.52
ALLEGRO SAFETY 9539-16 Puhallin, halk. 16 tuumaa. | AG8FUX 9539-163200 CFM15 ft.9A3450 RPM3Sisäänrakennettu On/Off Rocker115V AC21 "€924.38
ALLEGRO SAFETY 9539-16 suljetun tilan puhallin, 115 VAC, 16 tuuman kanavan halkaisija, 1 hv hevosvoimaa | CN8FCZ 786ZG8 9539-16--------€1,037.49
ALLEGRO SAFETY 9553-15 suljetun tilan puhallin, 115 VAC, 16 tuuman kanavan halkaisija, 1 hv hevosvoimaa | CN8FDA 32MZ61 9553-15--------€1,689.96
ALLEGRO SAFETY 9539-08 Suljetun tilan puhallin, 115 VAC, 8 tuuman kanavaläpimitta, 1/3 hv hevosvoimaa, musta/oranssi/keltainen | CN8FDB 786ZG7 9539-08--------€452.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-08 Puhallin, halkaisija 8 tuumaa
€410.45 / yksikkö