ALLEGRO SAFETY 9500-25A ilmanvaihtokanava, 25 jalkaa pituus | AG8FHC

ALLEGRO SAFETY 9500-25A ilmanvaihtokanava, 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG8FHC Malli: 9500-25A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletuskanava
MalliSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva
Halkaisija8"
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9513,9514,9506
Pituus25 ft.
RakennusmateriaaliVinyyli, polyesteri
Temp. alue-20 astetta 180 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusRakennusmateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9500-15A ilmanvaihtokanava, 15 jalkaa pituus | AG8FHA 9500-15A8"-Vinyyli, polyesteri€240.35
ALLEGRO SAFETY 9600-15A ilmanvaihtokanava, halkaisija 16 tuumaa, 15 jalkaa pituus, 1 mansetti | CE7LWT 9600-15A16 "15 ft.Vinyyli, polyesteri€505.91
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9600-25A ilmanvaihtokanava, halkaisija 16 tuumaa, 25 jalkaa pituus, 1 mansetti | CE7LWV 9600-25A16 "25 ft.Materiaali vinyyli, polyesteri PVC-pinnoitteella€806.78
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9550-15SB Ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 15 jalkaa, musta/keltainen | CN8FGG 55JR17 9550-15SB---€458.42
ALLEGRO SAFETY 9550-25SB Ilmanvaihtokanava, halkaisija 12 tuumaa, pituus 15 jalkaa, musta/keltainen | CN8FGH 55JR18 9550-25SB---€570.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9500-25A ilmanvaihtokanava, 25 jalkaa pitkä
€278.73 / yksikkö