ALLEGRO SAFETY 9450 Kannettava savunimuri, pääsuodattimella | AG8FGQ

ALLEGRO SAFETY 9450 Kannettava savunpoistolaite pääsuodattimella

Tuote: AG8FGQ Malli: 9450

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava savunpoistin
Ilmankulutus226 CFM
Nykyinen piirretty7-14A
Taajuus60 Hz
Korkeus17 "
HP3/8 x 2 hv
Pituus24 "
Melutaso75-85 db
Jännite120V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistaa MIG-, TIG- ja juotostöistä syntyneet höyryt kenttätöiden, huollon ja tuotantohitsauksen aikana
    • 2 nopeustilaa, korkea ja matala, vastaavasti 190 ja 95 cfm
    • Raskas teräskaappi, joka on varustettu 10 jalkaa poistoletkulla, teräsputkella ja magneettisella tukialustalla
    • Kevyt, kannettava ja helppokäyttöinen
    • Mukana 8 suodatinyhdistelmää esi- ja pääsuodattimista
    • Kaksi 2/3 hv moottoria toimivat 8 V jännitteellä ja tuottavat alle 120 - 75 dBa melua 85 metrin etäisyydellä

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia kannettavan Allegro 9450 savunpoistolaitteen kanssa?

A. Tämän tuotteen kanssa voidaan käyttää vaihtotarvikkeita, kuten pääsuodattimia, laskostettuja esisuodattimia ja erikoisalumiiniverkko-/hiililaskostettuja esisuodattimia.

K. Onko tästä tuotteesta saatavilla muita versioita?

A. Raptor Supplies voi toimittaa kannettavan Allegro 9450-HE savunpoistolaitteen, jossa on HEPA-suodatin ja laskostettu esisuodatin suodattimen tehokkuuden parantamiseksi.

K. Takaako tämä tuote käyttäjien turvallisuuden?

V. Tämän tuotteen mukana tulee sisäänrakennettu kipinäloukku paloturvallisuutta varten ja suodattimen vaihtotilan LED-valo, joka varoittaa käyttäjää suodattimen vaihdosta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9450-HE kannettava savunpoistolaite, HEPA-suodattimella | AG8FGW 9450-HE-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9450 Kannettava savunpoistolaite pääsuodattimella