ALLEGRO SAFETY 9402-66 Työteltta, Deluxe, 2-ovinen, 6-1/2 x 6 x 6 jalkaa Koko | AF4UUY 9L266

ALLEGRO SAFETY 9402-66 Työteltta, Deluxe, 2-ovinen, 6-1/2 x 6 x 6 jalkaa

Tuote: AF4UUY Malli: 9402-66Ristiviite: 9L266
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,716.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManhole Utility Shelter Deluxe -teltta
VäriHyvin näkyvä vihreä
Syvyys6"
Suorittaa loppuunuretaani
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus6 1 / 2 "
MateriaaliNylon
Ovien lukumäärä2 vetoketjulla
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6306229030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKehysmateriaaliKorkeusMateriaaliOvien lukumääräLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-66 Kaivun suojakatos Deluxe-teltta | AB3MRB 1UFG1 9401-66Hyvin näkyvä vihreä6 ft.Lasikuitu6 1/2 jalkaaVinyyli16 ft.€1,596.81
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9402-88 Työteltta, Deluxe, 2-ovinen, 7-1/2 x 8 x 8 jalkaa Koko | AF3PQC 8AL14 9402-88Valkoinen8"Teräs7 1 / 2 "Nylon2 vetoketjulla8"€2,159.69
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9401-88 Työteltta, Deluxe, 1-ovinen, 7-1/2 x 8 x 8 jalkaa Koko | AF3PQH 8AL56 9401-88Hyvin näkyvä vihreä8"Teräs7 1 / 2 "Polyesteri18"€2,047.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9402-66 Työteltta, Deluxe, 2-ovinen, 6-1/2 x 6 x 6 jalkaa
€1,716.17 / yksikkö