Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 8412-03 Liekkiä/Lämpöä hidastava jäähdytysliivi, jäähdytyssisäkkeet, iso 34-44 tuuman rintakehä | AG8FCP

ALLEGRO SAFETY 8412-03 Liekkiä/lämpöä hidastava jäähdytysliivi, jäähdytyssisäkkeet, iso 34-44 tuuman rintakehä

Varastossa
Tuote: AG8FCP Malli: 8412-03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysliivi
Värisininen
Sopii rinnan kokoon34 "- 44"
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 8412-04 Liekkiä/Lämpöä hidastava jäähdytysliivi, jäähdytyssisäkkeet, XL, 46-48 tuuman rintakehä | AG8FCQ 8412-0446 - 48 "XL€93.05
ALLEGRO SAFETY 8412-05 Liekkiä/Lämpöä hidastava jäähdytysliivi, jäähdytyssisäkkeet, XXL, 50-52 tuuman rintakehä | AG8FCR 8412-0550 "- 52"2XL€93.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8412-03 Liekkiä/lämpöä hidastava jäähdytysliivi, jäähdytyssisäkkeet, iso 34-44 tuuman rintakehä
€93.05 / yksikkö