Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7195-05 Selkätuki, XXL, 48-54 tuuman koko | AG8FBB

ALLEGRO SAFETY 7195-05 Selkätuki, XXL, koko 48-54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FBB Malli: 7195-05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
Selän leveys9"
SulkemistyyppiKaksivaiheinen selkätuki
VäriMusta
Sopii kokoon48 "- 54"
Sopii vyötärön kokoon48 "- 54"
MateriaaliSpandex
Koko2XL
HenkselitSäädettävä, Irrotettava
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7195-01 Selkätuki, pieni 32-36 tuuman koko | AG8FAX 7195-0132 "- 36"S€25.01
ALLEGRO SAFETY 7195-02 Selkätuki, Medium, 36-40 tuuman koko | AG8FAY 7195-0236 "- 40"M€25.01
ALLEGRO SAFETY 7195-03 Selkätuki, suuri, 40-44 tuuman koko | AG8FAZ 7195-0340 "- 44"L€25.01
ALLEGRO SAFETY 7195-04 Selkätuki, XL, 44-48 tuuman koko | AG8FBA 7195-0444 "- 48"XL€25.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7195-05 Selkätuki, XXL, koko 48-54 tuumaa
€25.01 / yksikkö