Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7178-04 Takahihna, XL, 47 - 56 tuumaa Koko | AG8FAV

ALLEGRO SAFETY 7178-04 Takahihna, XL, koko 47-56 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FAV Malli: 7178-04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon47 "- 56"
Materiaalipolypropeeni
KokoXL
NauhamateriaaliKumi
Nauhan koko1 "x 8"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7178-01 Takahihna, Pieni, 26-32 tuuman koko | AG8FAR 7178-0126 "- 32"S€25.01
ALLEGRO SAFETY 7178-02 Takahihna, Medium, 32-38 tuuman koko | AG8FAT 7178-0232 "- 38"M€25.01
ALLEGRO SAFETY 7178-03 Selkähihna, iso, 38-47 tuuman koko | AG8FAU 7178-0338 "- 47"L€25.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7178-04 Takahihna, XL, koko 47-56 tuumaa
€25.01 / yksikkö