Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7160-01 Bodybelt, pieni, 26-36 tuuman koko | AG8FAM

ALLEGRO SAFETY 7160-01 Runkovyö, pieni, 26-36 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG8FAM Malli: 7160-01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
Selän leveys9"
Sulkemistyyppi2-osainen koukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon26 "- 36"
Materiaalipolypropeeni
KokoS
HenkselitTäysin säädettävä, ei-elastinen, irrotettava, irrotettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7160-02 Bodybelt, Medium, 36-48 tuuman koko | AG8FAN 7160-0236 "- 48"M€29.59
ALLEGRO SAFETY 7160-03 Runkovyö, suuri, 48-58 tuuman koko | AG8FAP 7160-0348 "- 28"L€29.59
ALLEGRO SAFETY 7160-04 Bodybelt, XL, 58-68 tuuman koko | AG8FAQ 7160-0458 "- 60"XL€29.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7160-01 Runkovyö, pieni, 26-36 tuuman koko
€29.59 / yksikkö