ALLEGRO SAFETY 7130-03 Selkätuki, suuri, 48-58 tuuman koko | AG8FAL

ALLEGRO SAFETY 7130-03 Selkätuki, iso, koko 48-58 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FAL Malli: 7130-03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
Selän leveys5"
SulkemistyyppiSolki ja lukko
VäriMusta
Kasvojen leveys4"
Sopii vyötärön kokoon48 "- 58"
Materiaalipolypropeeni
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7130-01 Selkätuki, pieni, 26-36 tuuman koko | AG8FAJ 7130-0126 "- 36"S€28.06
ALLEGRO SAFETY 7130-02 Selkätuki, Medium, 36-48 tuuman koko | AG8FAK 7130-0236 "- 48"M€28.06
ALLEGRO SAFETY 7130-04 Selkätuki, XL, 58-68 tuuman koko | AG8GVD 7130-0458 "- 68"XL€28.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7130-03 Selkätuki, iso, koko 48-58 tuumaa
€28.06 / yksikkö