ALLEGRO SAFETY 4400-L Lockout/tagout seinäkotelo | AG8EZG

ALLEGRO 4400-L lukitus / Tagout-seinälaukku

Varastossa
Tuote: AG8EZG Malli: 4400-L

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus / Tagout-seinälaukku
Kotelon väriMusta
Syvyys9 1 / 2 "
OvityyppiYksittäinen, saranoitu ja niitattu
Korkeus18 "
MateriaaliABS ultraviolettiestäjillä
TiivistemateriaaliBuna-N
HyllytyyppiKolme kirkasta valuakryyliä
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 4400-L lukitus / Tagout-seinälaukku
€239.59 / yksikkö