ALLEGRO SAFETY 4220-01G Vaihtolasi

Varastossa
Tuote: CD4UPW Malli: 4220-01G

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausikkuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Vaihtolasi
    • Käytettäväksi: metallidifibrillaattoriseinäkotelot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4220-01G Vaihtolasi
€72.16 / yksikkö