ALLEGRO SAFETY 4110-04 EBA Deluxe -kiinnike | AG8EYX

ALLEGRO 4110-04 EBA Deluxe -kannatin

Varastossa
Tuote: AG8EYX Malli: 4110-04

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssuojaimen kiinnike
Leikkeen koko4 3 / 4 "
Syvyys4 3 / 4 "
hyödyt5/10 minuutin EBA
KäytettäväksiEscape-hengityslaitteet
Korkeus14 1 / 2 "
jousipidikkeellä1
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 4110-00 hengityssuojaimen kiinnike Valkoinen | AD2EHG 3NPZ8 4110-00€62.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 4110-04 EBA Deluxe -kannatin
€70.25 / yksikkö