Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 4001-06 Suuret kertakäyttöiset hengityssuojainten säilytyspussit, 50 kpl per pakkaus | CD4UPR

ALLEGRO SAFETY 4001-06 Suuret kertakäyttöiset hengityssuojainten säilytyspussit, 50 kpl per pakkaus

Varastossa
Tuote: CD4UPR Malli: 4001-06

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssuojaimen säilytyspussi
Syvyys8"
Korkeus28 "
pakkauskoko50
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 2000 hengityssuojaimen säilytyspussi, vetoketjulla, 14 x 16 tuuman koko | AG8EXQ 2000---polyeteeni-€6.30
ALLEGRO SAFETY 2010 Hengityssuojain ja varusteet puolinaamarin kantolaukku | AG8EXV 2010Koukku ja silmukka5"9"Nailonvahvistettu vinyylikangas7"€9.55
ALLEGRO SAFETY 2020 hengityssuojain ja varusteet täysnaamion kantolaukku | AG8EXW 2020Koukku ja silmukka5"11 "Nailonvahvistettu vinyylikangas9"€13.75
ALLEGRO SAFETY 2025 Maskin säilytyspussi, 16 x 14 tuumaa, puuvillaa | AG8EXX 2025Kiristysnauhakiinnitys ylimääräisellä lukituslaitteella--Puuvillaa, fleeceä ja muovia14 "€19.66
ALLEGRO SAFETY 2025-01 Hengityssuojain ja varusteet Deluxe Full Mask -säilytyspussi | AG8EXY 2025-01Kurenauha--Polyesteri ja fleece-€35.70
ALLEGRO SAFETY 4001-05 kertakäyttöiset hengityssuojainten säilytyspussit, 100 kpl pakkausta kohti | CD4UPQ 4001-05-8"21 "-11 "€33.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4001-06 Suuret kertakäyttöiset hengityssuojainten säilytyspussit, 50 kpl per pakkaus
€28.83 / yksikkö