Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 2025-01 Hengityssuojain ja varusteet Deluxe Full Mask -säilytyspussi | AG8EXY

ALLEGRO 2025-01 hengityssuojain ja varusteet Deluxe Full Mask -säilytyspussi

Varastossa
Tuote: AG8EXY Malli: 2025-01

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssuojaimen säilytyspussi
SulkemistyyppiKurenauha
Halkaisija10 "
hyödytKaikki täysikokoiset naamarit
Sisältää hihnanKyllä
MateriaaliPolyesteri ja fleece
verkkoHengittävä PVC
ShapeLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 2000 hengityssuojaimen säilytyspussi, vetoketjulla, 14 x 16 tuuman koko | AG8EXQ 2000---polyeteeni-€6.30
ALLEGRO SAFETY 2010 Hengityssuojain ja varusteet puolinaamarin kantolaukku | AG8EXV 2010Koukku ja silmukka5"9"Nailonvahvistettu vinyylikangas7"€9.55
ALLEGRO SAFETY 2020 hengityssuojain ja varusteet täysnaamion kantolaukku | AG8EXW 2020Koukku ja silmukka5"11 "Nailonvahvistettu vinyylikangas9"€13.75
ALLEGRO SAFETY 2025 Maskin säilytyspussi, 16 x 14 tuumaa, puuvillaa | AG8EXX 2025Kiristysnauhakiinnitys ylimääräisellä lukituslaitteella--Puuvillaa, fleeceä ja muovia14 "€19.66
ALLEGRO SAFETY 4001-05 kertakäyttöiset hengityssuojainten säilytyspussit, 100 kpl pakkausta kohti | CD4UPQ 4001-05-8"21 "-11 "€33.03
ALLEGRO SAFETY 4001-06 Suuret kertakäyttöiset hengityssuojainten säilytyspussit, 50 kpl per pakkaus | CD4UPR 4001-06-8"28 "-12 "€28.83

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 2025-01 hengityssuojain ja varusteet Deluxe Full Mask -säilytyspussi
€35.70 / yksikkö