Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 4001-02 Dry Respirator Soap, 90 per pakkaus | CD4UPL

ALLEGRO SAFETY 4001-02 Hengityssuojain kuivasaippua, 90 per pakkaus

Varastossa
Tuote: CD4UPL Malli: 4001-02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssuojaimen puhdistuspaketit
pakkauskoko90
Koko1/2 oz. paketteja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3401200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALLEGRO SAFETY 4001-02R kuiva hengityssaippua, 90 per pakkaus | CD4UPM 4001-02RHengityssuojaimen puhdistuspaketit€90.87
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 4001-R hengityssuojainten puhdistussarja, kuivasaippualla | CD4UPU 4001-RHengityssuojaimen puhdistussarja€201.03
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 4001 hengityssuojainten puhdistussarja, kuivasaippualla | CD4URK 4001Hengityssuojaimen puhdistussarja€202.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4001-02 Hengityssuojain kuivasaippua, 90 per pakkaus
€96.41 / yksikkö