Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 1410-01 Spray Sock Dispenser Box, yksittäin pakattu, 12 kpl pakkaus | AG8EXL

ALLEGRO SAFETY 1410-01 Spray Sock -annostelijalaatikko, yksittäin pakattu, 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AG8EXL Malli: 1410-01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelijalaatikko
MateriaaliJoustava neule
pakkauskoko1
KokoOne Size
TyyppiSpray Sukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 1410-01 Spray Sock -annostelijalaatikko, yksittäin pakattu, 12 kappaleen pakkaus
€21.95 / yksikkö